Warnschutz Winterjacke S

Artikel-Nr.: 091730 S
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 150
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche
  • Norm: EN ISO 20471; EN 342; EN 343

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Geschlecht Unisex
    Gewebezusammensetzung 100% Polyester
    Materialgrammatur / Gewebedichte 150 g/m2
    Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
    Waschen 40 °C Buntwäsche
    Farbe orange / marineblau
    Unisex-Größe S
    Norm EN ISO 20471; EN 342; EN 343
    Produktart Warnschutz-Jacke

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 091730 S
    EAN / GTIN 7330509378953
    Herstellernummer 487019875389S

    Beschreibung

    Ausführung:

    Die atmungsaktive High-Vis-Winterjacke ist wind- und wasserdicht und besitzt ein Mesh-Innenfutter. Durch den mechanischen Stretch bietet die Jacke einen hohen Tragekomfort. Die Jacke besitzt 50 mm breite Reflexstreifen am Rumpf, den Ärmeln und den Schulterpartien. Zudem gibt es reflektierende Details an der Kapuze. Da die Jacke einen verdeckten Reißverschluss hat, ist eine einfache Textilveredelung möglich. Die stärker schmutzausgesetzten Bereiche wurden mit marineblauem Material ausgestattet.
    • Verschweißte Nähte.
    • Abnehm- und einstellbare Kapuze.
    • Fleece im Nackenbereich.
    • Vorgeformte Ärmel.
    • Verlängerter Rücken.
    • Einstellbarer Bund mit Kordelzug.
    • Versenkbare Ausweistasche.
    • Geräumige Taschen wie Front- und Brusttaschen.

    Norm:

    EN 342; EN 343
    Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 2.

    Hinweis:

    Blakläder Warnschutz Kategorie C für Kombi-Zertifizierung.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb