Chemikalienschutz-Bundhose CHEMcomfort Antistatic, anthrazit, Konfektionsgröße DE: 94

Artikel-Nr.: 091537 94
Rabatt
51,40 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Konfektionsgröße DE Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 99% Polyester; 1% Carbonfaser
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 235
  • Waschen: 95 °C Buntwäsche
  • Kleidung gemäß: DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften
  • Norm: EN 13034

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Gewebezusammensetzung 99% Polyester; 1% Carbonfaser
Materialgrammatur / Gewebedichte 235 g/m2
Waschen 95 °C Buntwäsche
Kleidung gemäß DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften
Farbe anthrazit
Konfektionsgröße DE 94
Norm EN 13034
Produktart Chemikalienschutzhose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091537 94
EAN / GTIN 4050274250201
Herstellernummer 7131042-44

Beschreibung

Ausführung:

Die Bekleidung kombiniert Chemikalienschutz mit permanent antistatischen Eigenschaften in einem leichten Gewebe. Für spezialisierte Fertigungsprozesse.
Bundhose.
  • Verdeckter Knopfverschluss.
  • Zwei Seitentaschen und eine Gesäßtasche mit Patte.
  • Maßstabtasche.

Einsatzgebiet: Automobil-, Stahl-, Chemieindustrie, Galvanik, Batteriehersteller, Laboratorien.

Norm:

  • EN 13034 Typ 6
  • EN 1149-5

Hinweis:

Auf Anfrage in weiteren Farben lieferbar. Größentabelle mit internationalem Konfektionsgrößenspiegel finden Sie in unserem Infoteil am Ende des Katalogs, sowie im Onlineshop.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb