Alternativartikel:

Chemikalienschutz-Bundhose CHEMcomfort Antistatic 102

Artikel-Nr.: 091537 102
Rabatt
51,40 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Konfektionsgröße DE Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 99% Polyester; 1% Carbonfaser
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 235
  • Waschen: 95 °C Buntwäsche
  • Kleidung gemäß: DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften
  • Norm: EN 13034

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Geschlecht Herren
    Gewebezusammensetzung 99% Polyester; 1% Carbonfaser
    Materialgrammatur / Gewebedichte 235 g/m2
    Waschen 95 °C Buntwäsche
    Kleidung gemäß DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften
    Farbe anthrazit
    Konfektionsgröße DE 102
    Norm EN 13034
    Produktart Chemikalienschutzhose

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 091537 102
    EAN / GTIN 4050274250225
    Herstellernummer 7131042-46

    Beschreibung

    Ausführung:

    Die Bekleidung kombiniert Chemikalienschutz mit permanent antistatischen Eigenschaften in einem leichten Gewebe. Für spezialisierte Fertigungsprozesse.
    Bundhose.
    • Verdeckter Knopfverschluss.
    • Zwei Seitentaschen und eine Gesäßtasche mit Patte.
    • Maßstabtasche.

    Einsatzgebiet: Automobil-, Stahl-, Chemieindustrie, Galvanik, Batteriehersteller, Laboratorien.

    Norm:

    • EN 13034 Typ 6
    • EN 1149-5

    Hinweis:

    Auf Anfrage in weiteren Farben lieferbar. Größentabelle mit internationalem Konfektionsgrößenspiegel finden Sie in unserem Infoteil am Ende des Katalogs, sowie im Onlineshop.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb