Multinorm-Hemd 47/48

Artikel-Nr.: 091450 47/48
Rabatt
75,60 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Konfektionsgröße DE Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 87% Baumwolle; 12% Polyamid; 1% Carbonfaser
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 280
  • Waschen: 60 °C Buntwäsche
  • Kleidung gemäß: DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften; DIN EN ISO 11611 Schutz beim Schweißen; DIN EN ISO 11612 Schutz vor Flammen und Hitze
  • Norm: EN IEC 61482-2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Gewebezusammensetzung 87% Baumwolle; 12% Polyamid; 1% Carbonfaser
Materialgrammatur / Gewebedichte 280 g/m2
Waschen 60 °C Buntwäsche
Kleidung gemäß DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften; DIN EN ISO 11611 Schutz beim Schweißen; DIN EN ISO 11612 Schutz vor Flammen und Hitze
Farbe royalblau
Norm EN IEC 61482-2
Produktart Flammschutzhemd

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091450 47/48
EAN / GTIN 4050274715038
Herstellernummer 01227 60014 010 41-47/48

Beschreibung

Ausführung:

Hemd aus Baumwoll-Polyamid-Mischung mit antistatischen Eigenschaften bietet Schutz vor Störlichtbogen, Schweißperlen und Flammen. Damit ist es die perfekte Ergänzung zu vielen Hitze- und Flammschutzkollektionen. Mit ergonomisch geformten Ärmeln und Comfort Fit Passform.
  • Umlegekragen mit Steg.
  • Frontverschluss mit verdeckten Druckknöpfen.
  • Brusttasche mit Patte.
  • Verstellbarer Armabschluss mit schützendem Ärmelschlitz.

Einsatzgebiet: Anlagen-, Leitungsbau, Schaltanlagenbau, Elektroinstallation, Stadt-, Stahlwerke, Kommunikationsnetze.

Norm:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, Klasse 1, A1, A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, Klasse 1

Hinweis:

Auf Anfrage in weiteren Farben lieferbar. Details zur Größe können Sie der Größentabelle entnehmen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb