Multinorm-Hemd 41/42

Artikel-Nr.: 091450 41/42
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Konfektionsgröße DE Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 87% Baumwolle; 12% Polyamid; 1% Carbonfaser
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 280
  • Waschen: 60 °C Buntwäsche
  • Kleidung gemäß: DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften; DIN EN ISO 11611 Schutz beim Schweißen; DIN EN ISO 11612 Schutz vor Flammen und Hitze
  • Norm: EN IEC 61482-2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Gewebezusammensetzung 87% Baumwolle; 12% Polyamid; 1% Carbonfaser
Materialgrammatur / Gewebedichte 280 g/m2
Waschen 60 °C Buntwäsche
Kleidung gemäß DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften; DIN EN ISO 11611 Schutz beim Schweißen; DIN EN ISO 11612 Schutz vor Flammen und Hitze
Farbe royalblau
Norm EN IEC 61482-2
Produktart Flammschutzhemd

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091450 41/42
Herstellernummer 01227 60014 010 41-41/42

Beschreibung

Ausführung:

Hemd aus Baumwoll-Polyamid-Mischung mit antistatischen Eigenschaften bietet Schutz vor Störlichtbogen, Schweißperlen und Flammen. Damit ist es die perfekte Ergänzung zu vielen Hitze- und Flammschutzkollektionen. Mit ergonomisch geformten Ärmeln und Comfort Fit Passform.
  • Umlegekragen mit Steg.
  • Frontverschluss mit verdeckten Druckknöpfen.
  • Brusttasche mit Patte.
  • Verstellbarer Armabschluss mit schützendem Ärmelschlitz.

Einsatzgebiet: Anlagen-, Leitungsbau, Schaltanlagenbau, Elektroinstallation, Stadt-, Stahlwerke, Kommunikationsnetze.

Norm:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, Klasse 1, A1, A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, Klasse 1

Hinweis:

Auf Anfrage in weiteren Farben lieferbar. Details zur Größe können Sie der Größentabelle entnehmen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb