Latzhose Highline 55

Artikel-Nr.: 091332 55
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Konfektionsgröße DE Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 35% Baumwolle; 65% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 285
  • Kleidung Standard: UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: 60 °C Buntwäsche

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Highline
Sonderdienstleistung Textilveredelung
Geschlecht Herren
Gewebezusammensetzung 35% Baumwolle; 65% Polyester
Materialgrammatur / Gewebedichte 285 g/m2
Kleidung Standard UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100
Waschen 60 °C Buntwäsche
Bleichen nicht Bleichen
Chemische Reinigung Reinigung mit Perchlorethylen
Trocknen schonend Trommeltrocknen (niedrige Temperatur)
Bügeln heiß, bis maximal 200 °C
Farbe schiefer / schwarz
Material Baumwolle, Polyester
Konfektionsgröße DE 55
Größe FR 51
Hosenverschluss Reißverschluss
Steckverschluss Sicherheitssteckschnallen an den Trägern
Beinabschluss gerade, offen
Anzahl Seitentaschen 2
Seitentaschen eingesetzt
Anzahl Knietaschen 2
Anzahl Meterstabtasche 2
Anzahl Oberschenkeltasche 1
Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss ja
Handytasche ja
Latztasche mit Patte und Klettverschluss
Produktart Latzhose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091332 55
EAN / GTIN 4030913888392
Herstellernummer 2332 055

Beschreibung

Ausführung:

Frische und moderne Kollektion Highline aus hochwertiger, kratzfreier und einlauffester Gewebemischung in dreifarbiger Optik. Kontrastfarbe aus sehr widerstandsfähigem Canvas-Gewebe. Strapazierfähig durch Dreifach-Naht an den Belastungspunkten. Viele nützliche Details, wie Handy- und Meterstabtasche sowie verstellbarem Bund.
Latzhose mit verstellbarer Taille.
  • Latztasche mit Patte und Klettverschluss.
  • Sicherheitssteckschnallen an den Trägern.

Beschreibung:

  • Zwei eingesetzte Vordertaschen.
  • Gummizug im Bund.
  • Reißverschluss im Schritt.
  • Doppelte Meterstabtasche.
  • Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss.
  • Handytasche.
  • Zwei aufgesetzte Knietaschen mit farbigen Applikationen.

Hinweis:

Die im Shop angegebene Größe entspricht der Konfektionsgröße DE. Entsprechende Größen Ihres Landes entnehmen Sie bitte der Größentabelle bzw. den Technischen Daten.
Latzhose in Farbkombination kornblau / marine unter Nr. 091331.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb