{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Highline | |
Sonderdienstleistung | Textilveredelung | |
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 35% Baumwolle; 65% Polyester | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 285 g/m2 | |
Kleidung Standard | UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100 | |
Waschen | 60 °C Buntwäsche | |
Bleichen | nicht Bleichen | |
Chemische Reinigung | Reinigung mit Perchlorethylen | |
Trocknen | schonend Trommeltrocknen (niedrige Temperatur) | |
Bügeln | heiß, bis maximal 200 °C | |
Farbe | schiefer / schwarz | |
Material | Baumwolle, Polyester | |
Größe ES | 46C | |
Konfektionsgröße DE | 25 | |
Größe FR | 46C | |
Größe IT | 46C | |
Hosenverschluss | Reißverschluss | |
Steckverschluss | Sicherheitssteckschnallen an den Trägern | |
Beinabschluss | gerade, offen | |
Anzahl Seitentaschen | 2 | |
Seitentaschen | eingesetzt | |
Anzahl Knietaschen | 2 | |
Anzahl Meterstabtasche | 2 | |
Anzahl Oberschenkeltasche | 1 | |
Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss | ja | |
Handytasche | ja | |
Latztasche | mit Patte und Klettverschluss | |
Produktart | Latzhose |
Artikelnummer | 091332 25 | |
EAN / GTIN | 4030913068527 | |
Herstellernummer | 2332 025 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Latzhose Highline 25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
38,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
82,92 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbe | schiefer / schwarz | marineblau / schwarz |
Konfektionsgröße DE | 25 | 25 |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 285 | 265 |
Gewebezusammensetzung | 35% Baumwolle ;65% Polyester | 33% Baumwolle ;3% Elastolefin ;64% Polyester |
Serie | Highline | Industrie |
Produktart | Latzhose | Latzhose |
Geschlecht | Herren | Herren |