{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pulsschlag | |
Sonderdienstleistung | Textilveredelung | |
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 35% Baumwolle; 65% Polyester | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 260 g/m2 | |
Waschen | 60 °C Buntwäsche | |
Bleichen | nicht Bleichen | |
Chemische Reinigung | Reinigung mit Perchlorethylen | |
Trocknen | schonend Trommeltrocknen (niedrige Temperatur) | |
Bügeln | heiß, bis maximal 200 °C | |
Farbe | dunkelblau / anthrazit | |
Größe UK | 46R | |
Größe US | 46/35 | |
Größe ES | 58 | |
Größe NL | 62 | |
Konfektionsgröße DE | 62 | |
Größe FR | 58 | |
Größe IT | 58 | |
Produktart | Latzhose |
Artikelnummer | 091172 62 | |
EAN / GTIN | 4053813267630 | |
Herstellernummer | 3324 5353-4897 GR.62 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Latzhose Pulsschlag 62
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
127,08 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
82,92 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Konfektionsgröße DE | 62 | 62 |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 260 | 265 |
Gewebezusammensetzung | 35% Baumwolle ;65% Polyester | 33% Baumwolle ;3% Elastolefin ;64% Polyester |
Waschen | 60 °C Buntwäsche | 60 °C Buntwäsche |
Serie | Pulsschlag | Industrie |
Produktart | Latzhose | Latzhose |
Geschlecht | Herren | Herren |