{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pulsschlag | |
Sonderdienstleistung | Textilveredelung | |
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 35% Baumwolle; 65% Polyester | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 260 g/m2 | |
Waschen | 60 °C Buntwäsche | |
Bleichen | nicht Bleichen | |
Chemische Reinigung | Reinigung mit Perchlorethylen | |
Trocknen | schonend Trommeltrocknen (niedrige Temperatur) | |
Bügeln | heiß, bis maximal 200 °C | |
Farbe | dunkelblau / anthrazit | |
Größe UK | 36R | |
Größe US | 40/34 | |
Größe ES | 46 | |
Größe NL | 52 | |
Konfektionsgröße DE | 52 | |
Größe FR | 46 | |
Größe IT | 46 | |
Produktart | Latzhose |
Artikelnummer | 091172 52 | |
EAN / GTIN | 4053813267586 | |
Herstellernummer | 3324 5353-4897 GR.52 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Latzhose Pulsschlag 52
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
105,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
82,92 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbe | dunkelblau / anthrazit | marineblau / schwarz |
Konfektionsgröße DE | 52 | 52 |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 260 | 265 |
Gewebezusammensetzung | 35% Baumwolle ;65% Polyester | 33% Baumwolle ;3% Elastolefin ;64% Polyester |
Waschen | 60 °C Buntwäsche | 60 °C Buntwäsche |
Serie | Pulsschlag | Industrie |
Geschlecht | Herren | Herren |