Alternativartikel:

Pile-Jacke L

Artikel-Nr.: 090618 L
Rabatt
84,40 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 350
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Unisex
Gewebezusammensetzung 100% Polyester
Materialgrammatur / Gewebedichte 350 g/m2
Waschen 40 °C Buntwäsche
Herstellerbezeichnung Pile Jacke Dunkel Marineblau L
Farbe dunkel marineblau
Unisex-Größe L
Produktart Microfleece-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 090618 L
EAN / GTIN 7330509753514
Herstellernummer 472929558600L

Beschreibung

Ausführung:

Angenehm weiche und wärmende Sweat-Jacke aus Pile Stoff und Fleece-Innenfutter. Mit hohem Kragen, Windleiste und extra langem Rücken für mehr Komfort.
  • Seitentaschen mit Reißverschluss.
  • Innentasche.
  • Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff.
  • Elastische Ärmelbündchen mit Daumenöffnung.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Pile-Jacke  L

Pile-Jacke L

auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
84,40 €
68,90 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
71,40 €
Farbe dunkel marineblau dunkelblau
Materialgrammatur / Gewebedichte 350 280
Unisex-Größe L L
Gewebezusammensetzung 100% Polyester 100% Polyester
Waschen 40 °C Buntwäsche 30 °C Schonwäsche
Produktart Microfleece-Jacke Softshell-Jacke
Geschlecht Unisex Unisex

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb