{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Workwear | |
Geschlecht | Unisex | |
Gewebezusammensetzung | 100% Polyester | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 280 g/m2 | |
Waschen | 30 °C Schonwäsche | |
Farbe | dunkelblau | |
Unisex-Größe | L | |
Produktart | Softshell-Jacke |
Artikelnummer | 090613 L | |
EAN / GTIN | 4062406781200 | |
Herstellernummer | 090613 L |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Heavy-Fleece-Jacke, dunkelblau, Unisex-Größe: L
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
71,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
84 Stück sofort lieferbar
65,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbe | dunkelblau | dunkelblau |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 280 g/m2 | 340 g/m2 |
Unisex-Größe | L | L |
Gewebezusammensetzung | 100% Polyester | 55% Polyester; 45% Baumwolle |
Waschen | 30 °C Schonwäsche | 40 °C Schonwäsche |
Produktart | Softshell-Jacke | Microfleece-Jacke |
Geschlecht | Unisex | Unisex |