{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Workwear | |
Sonderdienstleistung | Textilveredelung | |
Geschlecht | Damen | |
Gewebezusammensetzung | 50% Baumwolle; 50% Polyester | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 200 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Waschen | 60 °C Schonwäsche | |
Farbe | dunkelblau | |
Material | Baumwolle, Polyester | |
Unisex-Größe | S | |
Schnittführung | Damen | |
mit Leasingkoller | ja | |
Produktart | Poloshirt |
Artikelnummer | 090200 S | |
EAN / GTIN | 4045197678218 | |
Herstellernummer | 090200 S |