{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Contrast Performance | |
Sonderdienstleistung | Textilveredelung | |
Geschlecht | Unisex | |
Gewebezusammensetzung | 50% Baumwolle; 50% Polyester | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 300 g/m2 | |
Waschen | 60 °C Buntwäsche; Industriewäsche geeignet | |
Farbe | titan | |
Unisex-Größe | M | |
Produktart | Sweatshirt |
Artikelnummer | 090362 M | |
EAN / GTIN | 4045981127397 | |
Herstellernummer | 476-043/M |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Zip-Sweatshirt Contrast Mikralinar®, titan, Unisex-Größe: M
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
55,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
111 Stück sofort lieferbar
39,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbe | titan | dunkelblau |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 300 g/m2 | 300 g/m2 |
Unisex-Größe | M | M |
Gewebezusammensetzung | 50% Baumwolle; 50% Polyester | 70% Baumwolle; 30% Polyester |
Waschen | 60 °C Buntwäsche; Industriewäsche geeignet | 60 °C Schonwäsche |
Serie | Contrast Performance | Workwear |
Produktart | Sweatshirt | Sweatshirt |