{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Contrast Performance | |
Sonderdienstleistung | Textilveredelung | |
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 50% Baumwolle; 50% Polyester | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 200 g/m2 | |
Waschen | 60 °C Buntwäsche; Industriewäsche geeignet | |
Farbe | schwarz | |
Unisex-Größe | S | |
Produktart | Poloshirt |
Artikelnummer | 090221 S | |
EAN / GTIN | 4045981088209 | |
Herstellernummer | 839-005/S |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Polo-Shirt Contrast Mikralinar®, schwarz, Unisex-Größe: S
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
31,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 089 Stück sofort lieferbar
14,45 €
8,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
113 Stück sofort lieferbar
25,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbe | schwarz | dunkelgrau / schwarz / rot | anthrazit |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 200 g/m2 | 220 g/m2 | 200 g/m2 |
Unisex-Größe | S | S | S |
Gewebezusammensetzung | 50% Baumwolle; 50% Polyester | 60% Baumwolle; 40% Polyester | 50% Baumwolle; 50% Polyester |
Waschen | 60 °C Buntwäsche; Industriewäsche geeignet | 40 °C Buntwäsche | 60 °C Buntwäsche |
Produktart | Poloshirt | Poloshirt | Poloshirt |
Geschlecht | Herren | Herren | Herren |