Herren Hemd Yellow Bow 50, hellblau, Unisex-Größe: L

Artikel-Nr.: 090288 L
Rabatt
64,95 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 60% Baumwolle; 40% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 130
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: 40 °C Schonwäsche

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Yellow Bow 50
Geschlecht Unisex
Gewebezusammensetzung 60% Baumwolle; 40% Polyester
Materialgrammatur / Gewebedichte 130 g/m2
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Waschen 40 °C Schonwäsche
Kragenweite 42 cm
Farbe hellblau
Unisex-Größe L
Produktart Hemd

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 090288 L
EAN / GTIN 7332592204751
Herstellernummer 2905001-500-6

Beschreibung

Ausführung:

Einfarbiges, klassisches Hemd bzw. Bluse aus Feinmix-Twill mit modernen Details. Durch die hochwertige Verarbeitung bleibt das Material knitterfrei und verleiht ein angenehm weiches Tragegefühl. Gute Bewegungsfreiheit dank geteilter Rückenpasse. Hervorragende Farbqualität. Schnelltrocknend.

Hinweis:

Auf Anfrage in weiteren Farben und als Kurzarm- sowie Slim-Fit-Variante erhältlich. Details zur Größe können Sie der Größentabelle entnehmen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb