Damen Bluse Yellow Bow 50 S

Artikel-Nr.: 090286 S
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 60% Baumwolle; 40% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 130
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: 40 °C Schonwäsche

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Yellow Bow 50
    Geschlecht Unisex
    Gewebezusammensetzung 60% Baumwolle; 40% Polyester
    Materialgrammatur / Gewebedichte 130 g/m2
    Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
    Waschen 40 °C Schonwäsche
    Kragenweite 38 cm
    Farbe hellblau
    Unisex-Größe S
    Produktart Damen Bluse

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 090286 S
    EAN / GTIN 7332592205710
    Herstellernummer 2905003-500-4

    Beschreibung

    Ausführung:

    Einfarbiges, klassisches Hemd bzw. Bluse aus Feinmix-Twill mit modernen Details. Durch die hochwertige Verarbeitung bleibt das Material knitterfrei und verleiht ein angenehm weiches Tragegefühl. Gute Bewegungsfreiheit dank geteilter Rückenpasse. Hervorragende Farbqualität. Schnelltrocknend.

    Hinweis:

    Auf Anfrage in weiteren Farben und als Kurzarm- sowie Slim-Fit-Variante erhältlich. Größentabelle finden Sie in unserem Infoteil am Ende des Katalogs.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb