{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Yellow Bow 50 | |
Geschlecht | Unisex | |
Gewebezusammensetzung | 60% Baumwolle; 40% Polyester | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 130 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Waschen | 40 °C Schonwäsche | |
Kragenweite | 40 cm | |
Farbe | hellblau | |
Unisex-Größe | M | |
Produktart | Damen Bluse |
Artikelnummer | 090286 M | |
EAN / GTIN | 7332592205727 | |
Herstellernummer | 2905003-500-5 |