{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ehemalige Tork-Bezeichnung | 570 | |
Abrisse | 5×65 | |
Breite | 355 mm | |
Länge | 430 mm | |
passend für Halter/Spender | W4 | |
Produktart | Papierreinigungstücher |
Artikelnummer |
089183 R
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
7322540862577
Kopieren |
|
Herstellernummer |
570478
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com |