Extra Starke Industrie Reinigungstücher R

Artikel-Nr.: 089186 R
Setpreis 4 Stück (0,47 € / 1 Abrisse)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ehemalige Tork-Bezeichnung 570
Abrisse 4×60
Lagen 1
Breite 355 mm
Länge 415 mm
Farbe weiß
passend für Halter/Spender W4
Produktart Papierreinigungstücher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 089186 R
EAN / GTIN 7322541183305

Beschreibung

Ausführung:

Reinigen ist das Entfernen von Flecken und Verschmutzungen von Oberflächen, Maschinen oder Werkzeugen mit Tüchern, die trocken oder mit Wasser, Lösungs- oder Reinigungsmitteln eingesetzt werden.
Das TORK® Extra Starke Industrie Reinigungstuch ist überaus strapazierfähig und effizient gegen Schmutz. Es hält auch intensiven Reinigungstätigkeiten stand, entfettet mühelos und entfernt selbst hartnäckige Flecken. Es kann mit den meisten Lösungsmitteln verwendet werden und schützt gleichzeitig die Hände vor Hitze und Metallpartikeln. Dieses Tuch passt in die Tork Einzeltuchspender für gefaltete Wisch- und Reinigungstücher, die die Nachfüllpackungen vor Schmutz schützen, die Einzelblattentnahme ermöglichen und so den Verbrauch reduzieren.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb