Alternativartikel:

Industrie Reinigungstücher R

Artikel-Nr.: 089145 R
Rabatt
50,00 €
(0,14 € / 1 Abrisse)
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
72 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Hersteller-ID 520372
    ehemalige Tork-Bezeichnung 520
    Abrisse 210
    Breite 374 mm
    Länge 238 mm
    passend für Halter/Spender Handy-Box
    Produktart Papierreinigungstücher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 089145 R
    EAN / GTIN 7322540057515
    Herstellernummer 520371

    Beschreibung

    Ausführung:

    Reinigen ist das Entfernen von Flecken und Verschmutzungen von Oberflächen, Maschinen oder Werkzeugen mit Tüchern, die trocken oder mit Wasser, Lösungs- oder Reinigungsmitteln eingesetzt werden.
    Tork Industrie Reinigungstücher (520): zur Reinigung von Dreh- und Fräswerkzeugen, Stanz-, Schneide- und Abkantmaschinen, Motorteilen und Werkstücken. Weich, flexible und lösemittelbeständig zum Reinigen schmaler Stellen und Entfernen von Öl und Fett. Mit exelClean™-Effekt für professionelle Reinigungsergebnisse.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb