Starke Mehrzweck Papierwischtücher-Set 2-teilig (blau) W

Artikel-Nr.: 089130 W
Setpreis 2 Stück (0,03 € / 1 Abrisse)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
506 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ehemalige Tork-Bezeichnung 420
Abrisse 2×750
Lagen 2
Breite 235 mm
Länge 340 mm
Farbe blau
passend für Halter/Spender W1, W2
Produktart Papierwischtücher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 089130 W
EAN / GTIN 7322540183580
Herstellernummer 130052

Beschreibung

Ausführung:

Breites Sortiment an Spezialtüchern für Wischen und Reinigen. Jedes Tuch ist für eine spezielle Aufgabe konzipiert. Mit dem passenden Hygienespender erhalten Sie ein effizientes System.
Die Tücher sind für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.
Tork Starke Mehrzweck Papierwischtücher (420): zum Aufnehmen von Flüssigkeiten und Staub. Aufgrund QuickDry-Qualität stärker und saugfähiger als normales Papier.
Mit dem richtigen Wischtuch lassen sich ausgelaufene oder verschüttete Flüssigkeiten deutlich effizienter und wirksamer aufsaugen oder Schmutz und Staub aufnehmen. Hände werden vor Verunreinigungen und Hitze geschützt. Wischtücher als Roller oder Einzeltuch verfügbar.

Passend für:

Papierrollenhalter Nr. 089160 Gr. W1 und W2.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb