Alternativartikel:

Industrie-Saalbesen Naturkokos 600 mm

Artikel-Nr.: 087530 600
auf Anfrage
Sofort lieferbar
275 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Körperbreite 600 mm
Besatzform voll besteckt
Körpermaterial Sattelholz
mit Kratzblech nein
Stielsystem Stielloch
geeignet für Stiel-⌀ 24 mm
Bestückung Kokos
Anwendungsbereich – Verschmutzung für gröberen Schmutz
Produktart Besen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 087530 600
EAN / GTIN 4250560519566
Herstellernummer 230400

Beschreibung

Ausführung:

Sattelholz mit Stielloch ⌀ 24 mm, voll besteckt. Für gröberen Schmutz. Naturkokos.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb