Polyesterwalze für wasserbasierte Lacke und Lasuren 5 cm

Artikel-Nr.: 087135 5
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 175 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (cm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Länge 5 cm
    Florhöhe 5 mm
    Werkstoff Bezug spezielle Polyesterfaser
    Einsatzbereich Farbwalzen für wasserbasierte Lacke und Lasuren
    Produktart Farbroller

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 087135 5
    EAN / GTIN 4013307790785
    Herstellernummer 65750-329

    Beschreibung

    Ausführung:

    Spezielle Polyesterfaser für hohe Farbaufnahme und gleichmäßige Farbabgabe. Hohe Schichtdicke, sehr feine Oberflächenergebnisse.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb