Polyesterwalze für wasserbasierte Lacke und Lasuren, Länge: 12cm

Artikel-Nr.: 087135 12
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
201 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (cm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 12 cm
Florhöhe 5 mm
Werkstoff Bezug spezielle Polyesterfaser
Einsatzbereich Farbwalzen für wasserbasierte Lacke und Lasuren
Produktart Farbroller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 087135 12
EAN / GTIN 4013307789482
Herstellernummer 40750-329

Beschreibung

Ausführung:

Spezielle Polyesterfaser für hohe Farbaufnahme und gleichmäßige Farbabgabe. Hohe Schichtdicke, sehr feine Oberflächenergebnisse.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb