Farbwalze Durotex, Länge: 6cm

Artikel-Nr.: 087115 6
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
814 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (cm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 6 cm
Florhöhe 13 mm
Produktart Farbroller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 087115 6
EAN / GTIN 4013307790808

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertiger, langlebiger Polyamidbezug mit hoher Farbaufnahme und gleichmäßiger Farbabgabe. Beste Ergebnisse.
Duotex Universalwalze für leicht strukturierte bis raue Oberflächen, hohe Flächenleistung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb