Farbwalze Durotex 10 cm

Artikel-Nr.: 087115 10
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 836 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (cm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Länge 10 cm
Florhöhe 13 mm
Werkstoff Bezug Polyamid
stirnseitige Abrundung der Walze ja
Einsatzbereich Farbwalzen für leicht strukturierte bis raue Oberflächen
Produktart Farbroller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 087115 10
EAN / GTIN 4002353021622
Herstellernummer 713510000

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertiger, langlebiger Polyamidbezug mit hoher Farbaufnahme und gleichmäßiger Farbabgabe. Beste Ergebnisse.
Duotex Universalwalze für leicht strukturierte bis raue Oberflächen, hohe Flächenleistung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb