Industrie-Heizkörperpinsel 50 mm

Artikel-Nr.: 087035 50

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    2,08 € / Stück
  • ab 24 Stück
    1,73 € / Stück
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 559 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Heizkörperpinsel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 087035 50
EAN / GTIN 4013307812562
Herstellernummer 01 32 05 00 0- 329

Beschreibung

Ausführung:

70 % Tops. Blechzwinge. Nur mit unlackiertem Holzstiel erhältlich.
Pinsel für die Industrie und einfache Arbeiten. Helle Chinaborste.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb