Industrie-Heizkörperpinsel 35 mm

Artikel-Nr.: 087035 35

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    1,79 € / Stück
  • ab 24 Stück
    1,49 € / Stück
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 209 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Größe in Zoll 1.3/8 Zoll
Breite des Pinsels 35 mm
Werkstoff Borste helle Chinaborste
Werkstoff Stiel unlackierter Holzstiel
Tops 70 %
Einband des Pinsels Blechzwinge
Einsatzbereich für Arbeiten Heizkörperpinsel, für einfach Anstricharbeiten
Produktart Heizkörperpinsel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 087035 35
EAN / GTIN 4013307812548
Herstellernummer 435035-329

Beschreibung

Ausführung:

70 % Tops. Blechzwinge. Nur mit unlackiertem Holzstiel erhältlich.
Pinsel für die Industrie und einfache Arbeiten. Helle Chinaborste.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb