Ringschraube, Gewinde-⌀: M6

Artikel-Nr.: 086472 M6
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde-⌀ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tragfähigkeit WLL SF 4:1 0,4 t
Innen-⌀ Ring A 25 mm
Außen-⌀ Ring B 45 mm
Bund-⌀ Auflage C 25 mm
Maß D 10 mm
Gewindelänge Mutter E 10 mm
Gesamthöhe F 45 mm
Gewinde-⌀ M6
Gewindelänge 13 mm
Gewicht 0,09 kg
Produktart Ringschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 086472 M6
Kopieren
EAN / GTIN 2050001757999
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxemburg, www.lifteurop.com

Beschreibung

Ausführung:

Hochfeste Ringschrauben / -muttern, rot lackiert.

Hinweis:

Ringschrauben und -muttern nicht im 90°-Winkel zur Einschraubachse belasten!
SF 4:1 = Sicherheitsfaktor 4.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb