Ringschraube M30

Artikel-Nr.: 086472 M30
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde-⌀ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tragfähigkeit WLL SF 4:1 12 t
Innen-⌀ Ring A 60 mm
Außen-⌀ Ring B 108 mm
Bund-⌀ Auflage C 65 mm
Maß D 24 mm
Gewindelänge Mutter E 24 mm
Gesamthöhe F 109 mm
Gewinde-⌀ M30
Gewindelänge 45 mm
Gewicht 1,7 kg
Produktart Ringschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 086472 M30
EAN / GTIN 2050001741806

Beschreibung

Ausführung:

Hochfeste Ringschrauben / -muttern, rot lackiert.

Hinweis:

Ringschrauben und -muttern nicht im 90°-Winkel zur Einschraubachse belasten!
SF 4:1 = Sicherheitsfaktor 4.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb