ULTRAPROTECT Kantenschutzwinkel mit Klettverschluss, Breite A: 65mm

Artikel-Nr.: 086290 65
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Breite A (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite A 65 mm
Maß B 200 mm
passend für WLL-Hebebänder 1.000 kg
passend für WLL-Rundschlingen 1.000 kg - 3.000 kg
Produktart Kantenschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 086290 65
EAN / GTIN 4049924502302
Herstellernummer UPCP065X200

Beschreibung

Ausführung:

Sehr flexibler, extrem schnitt- und abriebfester Kantenschutzwinkel aus Dyneema®.

Verwendung:

In Kombination mit Rundschlingen und Hebebändern.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb