ULTRAPROTECT Kantenschutzwinkel mit Klettverschluss, Breite A: 100mm

Artikel-Nr.: 086290 100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite A (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite A 100 mm
Maß B 300 mm
passend für WLL-Hebebänder 3.000 kg
passend für WLL-Rundschlingen 8.000 kg - 10.000 kg
Produktart Kantenschutz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 086290 100
EAN / GTIN 4049924502326
Herstellernummer UPCP100X300
Hersteller Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD COEVORDEN, Niederlande, www.technotex.nl

Beschreibung

Ausführung:

Sehr flexibler, extrem schnitt- und abriebfester Kantenschutzwinkel aus Dyneema®.

Verwendung:

In Kombination mit Rundschlingen und Hebebändern.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb