Hydraulik-Handpumpe HPS 2/4 l

Artikel-Nr.: 086050 2/4
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Stufen / Tankvolumen (l) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Druckstufen 2
Fördermenge Leerhub (1. Stufe) 11 ml
Fördermenge Lasthub (2. Stufe) 2 ml
nutzbares Tankvolumen 4.000 ml
Gewicht 13 kg
Produktart Hydraulik-Handpumpe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 086050 2/4
EAN / GTIN 4025092159111
Herstellernummer HPS-2/4A

Beschreibung

Ausführung:

Alle Einbau- und Anbauteile entsprechen der metrischen Normreihe, was Einbau- und Servicearbeiten wie auch die Ersatzteilbeschaffung wesentlich vereinfacht. 100 % Kompatibilität zu allen marktgängigen 700 bar Hydraulik-Systemen.
2-Stufen-Handpumpen mit Eilgang (außer Gr. 1/0,7). Die Umschaltung von der 1. auf die 2. Stufe erfolgt automatisch. Mit Druckbegrenzungsventilen einstellbar von 0 − 700 bar. Ganz-Metall-Konstruktion mit fein-justierbarem Ablassventil, Entlüftungs- und Öleinfüllschraube sowie Trageöse am Handhebel.

Lieferumfang:

Inklusive Ölfüllung, ohne Manometer.

Hinweis:

Geschlossene Systeme werden ab Werk vormontiert, befüllt und entlüftet.
Hydraulik-Handpumpe siehe Nr. 086050, Hydraulikschlauch Nr. 086081, Manometer Nr. 086087.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb