Manometer-Satz GYA-63, Anzeigebereich: 0-1000bar

Artikel-Nr.: 086087 0-1000
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzeigebereich (bar) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Manometer-Anzeigebereich 0 bar - 1.000 bar
Produktart Hydraulik-Manometer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 086087 0-1000
EAN / GTIN 4025092156103
Herstellernummer GYA-63

Beschreibung

Ausführung:

Satz besteht aus dem Anschlussblock und passendem Glyzerin-gedämpftem Manometer. Ölanschlussgewinde 3/8-NPT innen / außen. Technische Daten: ⌀ 63 mm; Güteklasse 1,6 %.
Alle Einbau- und Anbauteile entsprechen der metrischen Normreihe, was Einbau- und Servicearbeiten wie auch die Ersatzteilbeschaffung wesentlich vereinfacht. 100 % Kompatibilität zu allen marktgängigen 700 bar Hydraulik-Systemen.

Verwendung:

Der Manometer-Satz ist für alle Handpumpen Nr. 086050 geeignet.

Hinweis:

Geschlossene Systeme werden ab Werk vormontiert, befüllt und entlüftet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb