{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Länge | 180 mm | |
Breite | 125 mm | |
Höhe | 235 mm | |
Hubhöhe | 113 mm | |
Klaue Länge | 50 mm | |
Klaue Breite | 50 mm | |
minimale Ansetzhöhe | 16 mm | |
automatischer Federrückzug | nein | |
maximale Tragfähigkeit | 2 t | |
Gewicht | 8 kg | |
Produktart | Hydraulik-Maschinenheber |
Artikelnummer |
086046 2
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4025092157711
Kopieren |
|
Herstellernummer |
YAM-2 2t
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de |