• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maschinenheber mit Hubklaue YAM 15 t

Artikel-Nr.: 086046 15
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Tragfähigkeit (t) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 321 mm
Breite 258 mm
Höhe 344 mm
Hubhöhe 140 mm
Klaue Länge 60 mm
Klaue Breite 110 mm
minimale Ansetzhöhe 33 mm
automatischer Federrückzug nein
maximale Tragfähigkeit 15 t
Gewicht 53 kg
Produktart Hydraulik-Maschinenheber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 086046 15
EAN / GTIN 4025092338851
Herstellernummer YAM-15.1 15t

Beschreibung

Ausführung:

Maschinenheber mit kompakten Abmessungen, die Last kann sowohl mit der Hubklaue als auch mit dem Kopf gehoben werden. Hohe Standsicherheit, der Pumpenhebel ist um 270° drehbar (nicht Gr. 2).

Verwendung:

Anheben, Ausrichten und Umsetzen von Maschinen oder ähnlichen Lasten sowie für allgemeine Reparatur- und Montagearbeiten.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb