Hydraulischer Stempelheber JH, Tragfähigkeit: 6t

Artikel-Nr.: 086045 6
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Tragfähigkeit (t) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

kleinste Bauhöhe 219 mm
Hubhöhe 130 mm
maximale Tragfähigkeit 6 t
Produktart Wagenheber / Maschinenheber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 086045 6
EAN / GTIN 4025092162746
Herstellernummer JH-6 B 6t

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Konstruktion mit großer Fußplatte für stabilen Stand, mit Druckbegrenzungsmesser. Leichtgängiger Pumpenkipphebel mit Passung für die Ventilsteuerung. Stempelteller geriffelt und zusätzlich mittels Gewinde ausdrehbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb