Hydraulischer Stempelheber JH, Tragfähigkeit: 12t

Artikel-Nr.: 086045 12
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Tragfähigkeit (t) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

kleinste Bauhöhe 240 mm
Hubhöhe 153 mm
maximale Tragfähigkeit 12 t
Produktart Wagenheber / Maschinenheber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 086045 12
EAN / GTIN 4025092162760
Herstellernummer JH-12 B 12t

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Konstruktion mit großer Fußplatte für stabilen Stand, mit Druckbegrenzungsmesser. Leichtgängiger Pumpenkipphebel mit Passung für die Ventilsteuerung. Stempelteller geriffelt und zusätzlich mittels Gewinde ausdrehbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb