Aufstellelement mit Höhenausgleich LM, maximale Tragfähigkeit: 3000kg

Artikel-Nr.: 086002 3000
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

maximale Tragfähigkeit (kg) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

⌀ D 160 mm
Höhe H 35 mm
Gewinde-⌀ G M16×1,5
Schraubenlänge S 100 mm
maximaler Nivellierbereich (Höhenausgleich Ni) 20 mm
zulässige statische Höchstlast 4.000 daN
maximale Tragfähigkeit 3.000 kg
maximale Tragfähigkeit Dreh- und Flachschleifmaschinen 1.000 kg
maximale Tragfähigkeit Fräsmaschinen 1.500 kg
maximale Tragfähigkeit Pressen 2.000 kg
Produktart Antivibration Aufstellelement

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 086002 3000
EAN / GTIN 4045197349446
Herstellernummer LM 5-55 / 60015049

Beschreibung

Ausführung:

Antivibrationssysteme für Maschinen. Die Entkopplung von schwingungsempfindlichen Maschinen und Einrichtungsgegenständen verbessert die Prozesssicherheit und -genauigkeit. Die eingesetzten Elastomere dämmen Körperschall, Schwingungen und Stöße und garantieren optimale Arbeitsergebnisse bei reduzierter Lärmbelastung. Alle Elemente sind mühelos montierbar und nivellierbar.
Elastomer-Metall-Aufstellelemente in kompakter Bauweise mit integriertem Nivelliersystem über zentrale Stellschraube.

Verwendung:

Zur Aufstellung von Maschinen ohne Bodenverankerung.

Hinweis:

Für höhere Belastungen und Sonderanwendungen sind weitere Elemente auf Anfrage lieferbar. Luftfederelemente im Onlineshop unter Nr. 086003 Gr. SLM1 − SLM12 erhältlich.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb