{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ D | 120 mm | |
Höhe H | 32 mm | |
Gewinde-⌀ G | M12 | |
Schraubenlänge S | 90 mm | |
maximaler Nivellierbereich (Höhenausgleich Ni) | 20 mm | |
zulässige statische Höchstlast | 2.000 daN | |
maximale Tragfähigkeit | 1.200 kg | |
maximale Tragfähigkeit Dreh- und Flachschleifmaschinen | 420 kg | |
maximale Tragfähigkeit Fräsmaschinen | 600 kg | |
maximale Tragfähigkeit Pressen | 1.000 kg | |
Produktart | Antivibration Aufstellelement |
Artikelnummer | 086002 1200 | |
EAN / GTIN | 4045197349439 | |
Herstellernummer | LM 3-33 / 60015174 |