Schweißhalter Innen- / Außenwinkel, Typ: IOWCL

Artikel-Nr.: 085955 IOWCL
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennhaltekraft 180 N
Länge 165 mm
Breite 110 mm
Gewicht 0,8 kg
Produktart Winkelmagnet

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085955 IOWCL
EAN / GTIN 5012095618126
Herstellernummer IOWCL

Beschreibung

Ausführung:

Spannbarer Schweißhalter ist auf 30°, 60° und 90° einstellbar.

Verwendung:

Hilfsmittel zum Positionieren, Fixieren und Halten von Komponenten bei Schweißarbeiten.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb