{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nennhaltekraft | 90 N; 150 N | |
Länge | 75 mm; 125 mm | |
Breite | 52 mm; 85 mm | |
Gewicht | 0,13 kg; 0,4 kg | |
Produktart | Winkelmagnet |
Artikelnummer | 085955 IOWCC | |
EAN / GTIN | 5012095618119 | |
Herstellernummer | IOWCC |