Stark-Magnet mit Schutzplatte, AlNiCo, Gesamthöhe: 41mm

Artikel-Nr.: 085934 41
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gesamthöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennhaltekraft 370 N
Gesamthöhe 41 mm
Einzelpol Breite 57 mm
Einzelpol Tiefe 15 mm
Werkstoff Magnetkern AlNiCo
maximale Temperaturbeständigkeit 550 °C
Produktart Starkmagnet

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085934 41
EAN / GTIN 4045197372628
Herstellernummer 085934 41
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Starker Magnet in Brückenform.
  • Mit Bohrung zum Befestigen des Magnets. (Größe 35 und 41 mit 2 Bohrungen).
  • Magnetmaterial temperaturbeständig bis maximal 550 °C.

Verwendung:

Zum Halten, Anheben oder Sortieren kleiner Eisenteile oder zum Einbau in elektrische Relais, Messinstrumente usw.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb