Stark-Magnet mit Schutzplatte, AlNiCo, Gesamthöhe: 25mm

Artikel-Nr.: 085934 25
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
102 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gesamthöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennhaltekraft 90 N
Gesamthöhe 25 mm
Einzelpol Breite 25,4 mm
Einzelpol Tiefe 9,5 mm
Werkstoff Magnetkern AlNiCo
maximale Temperaturbeständigkeit 550 °C
Produktart Starkmagnet

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085934 25
EAN / GTIN 4045197372567
Herstellernummer 085934 25

Beschreibung

Ausführung:

  • Starker Magnet in Brückenform.
  • Mit Bohrung zum Befestigen des Magnets. (Größe 35 und 41 mit 2 Bohrungen).
  • Magnetmaterial temperaturbeständig bis maximal 550 °C.

Verwendung:

Zum Halten, Anheben oder Sortieren kleiner Eisenteile oder zum Einbau in elektrische Relais, Messinstrumente usw.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb