Flachgreifermagnet ohne Gewinde 32 mm

Artikel-Nr.: 085923 32
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nennhaltekraft 350 N
    32 mm
    Höhe 7 mm
    Werkstoff Magnetkern Neodym
    Werkstoff Oberfläche verzinkt
    maximale Temperaturbeständigkeit 80 °C
    Gewicht 40 g
    Produktart Flachgreifer-Magnet

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 085923 32
    EAN / GTIN 2050001737700
    Herstellernummer E767

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Temperaturbeständig bis maximal 80 °C.
    • Verzinkte Oberfläche, Magnetkern aus Neodym.
    • Geschirmter Flachgreifer mit 3- bis 6facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.

    Verwendung:

    Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen, Einkleben oder Eingießen.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb