{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nennhaltekraft | 95 N | |
⌀ | 16 mm | |
Höhe | 4,5 mm | |
Werkstoff Magnetkern | Neodym | |
Werkstoff Oberfläche | verzinkt | |
maximale Temperaturbeständigkeit | 80 °C | |
Gewicht | 5,5 g | |
Produktart | Flachgreifer-Magnet |
Artikelnummer | 085923 16 | |
EAN / GTIN | 2050001735782 | |
Herstellernummer | E764 |