{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | 116 Profi | |
Gehäuse-⌀ | 50 mm | |
Bügel-⌀ | 8 mm | |
Werkstoff des Gehäuses | Messing | |
Material Bügel | Stahl, verchromt | |
Schließung | gleichschließend | |
schließanlagenfähig | nein | |
passend für Steckeinsätze | nein | |
Bügel gehärtet | ja | |
Bügel doppelt verriegelt | ja | |
Schließwerk | rostfreies Präzisionsschließwerk | |
Anzahl Schlösser | 1 | |
Anzahl Schlüssel | 2 | |
Produktart | Vorhängeschloss |
Artikelnummer | 085870 50 | |
EAN / GTIN | 4003482443125 | |
Herstellernummer | 116/50 GL.Z1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Präzisions-Zylinderschloss gleichschließend 50 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
165 Stück sofort lieferbar
24,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 530 Stück sofort lieferbar
10,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
949 Stück sofort lieferbar
17,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bügel gehärtet | ja | ja | ja |
Bügel-⌀ | 8 | 8 | 8 |
Gehäuse-⌀ | 50 | 50 | 50 |
Material Bügel | Stahl, verchromt | Stahl, verchromt | Stahl, verchromt |
Schließung | gleichschließend | verschiedenschließend | verschiedenschließend |
Anzahl Schlösser | 1 | 1 | 1 |
Produktart | Vorhängeschloss | Vorhängeschloss | Vorhängeschloss |