Präzisions-Zylinderschloss mit hohem Bügel gleichschließend, Gehäuse-⌀: 30mm

Artikel-Nr.: 085876 30
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gehäuse-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 116 Profi
Gehäuse-⌀ 30 mm
Bügelhöhe innen 45 mm
Werkstoff des Gehäuses Messing
Schließung gleichschließend
hoher Bügel ja
Bügel gehärtet ja
Bügel doppelt verriegelt ja
mit Schlüssellochverdeck nein
Anzahl Schlösser 1
Anzahl Schlüssel 2
Produktart Vorhängeschloss

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085876 30
EAN / GTIN 4003482451120
Herstellernummer 116HB 30 45 Z1 GL

Beschreibung

Ausführung:

Massiver Messingkörper, rostfreies Präzisionsschließwerk, Stahlbügel gehärtet und verchromt, doppelt verriegelt.
Mit extra hohem Bügel.
Die Serie 116 Profi ist in folgende Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar: Schlösser nach Mustervorlage oder Schließung, mit Hauptschlüsseleinrichtung und Zusatzschlüssel.
Das Vorhangschloss ist ausgestattet mit einem massiven Messingkörper und sichert Tore, Gegenstände und vieles mehr - und das sogar noch flexibler!
Die Besonderheit dieses Schlosses ist der außergewöhnlich hohe Bügel. Mit diesem können Sie das Schloss noch flexibler an unterschiedlichen Orten platzieren. Der Bügel des Schlosses ist darüber hinaus stahlhart und doppelt verriegelt. Das Innenwerk des 116 HB Profi mit dem Präzisions-Schließwerk ist dank des Messinggehäuses optimal vor Rost geschützt.

Funktion:

Gleichschließend bedeutet der Schlüssel kann mehrere Schlösser bzw. Zylinder öffnen und schließen.

Lieferumfang:

Vorhängeschloss mit 2 Schlüsseln.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb