ALUTITAN Vorhängeschloss verschiedenschließend 40 mm

Artikel-Nr.: 085868 40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
824 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gehäuse-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gehäuse-⌀ 40 mm
Bügel-⌀ 6,5 mm
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Material Bügel Stahl
Schließung verschiedenschließend
schließanlagenfähig nein
Bügel gehärtet ja
Bügel doppelt verriegelt ja
Schließwerk rostfreies Schließwerk
Anzahl Schlösser 1
Anzahl Schlüssel 2
Produktart Vorhängeschloss

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085868 40
EAN / GTIN 4003482360606
Herstellernummer 770 40

Beschreibung

Ausführung:

Massiver Aluminiumkörper, rostfreies Schließwerk, Stahlbügel gehärtet und doppelt verriegelt.

Funktion:

Verschiedenschließend bedeutet der Schlüssel kann nur ein Schloss bzw. Zylinder öffnen und schließen und ist einmalig gefertigt.

Lieferumfang:

Vorhängeschloss mit 2 Schlüsseln.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb