{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gehäuse-⌀ | 30 mm | |
Bügel-⌀ | 5 mm | |
Werkstoff des Gehäuses | Aluminium | |
Material Bügel | Stahl | |
Schließung | verschiedenschließend | |
schließanlagenfähig | nein | |
Bügel gehärtet | ja | |
Bügel doppelt verriegelt | ja | |
Schließwerk | rostfreies Schließwerk | |
Anzahl Schlösser | 1 | |
Anzahl Schlüssel | 2 | |
Produktart | Vorhängeschloss |
Artikelnummer | 085868 30 | |
EAN / GTIN | 4003482360200 | |
Herstellernummer | 770 30 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
ALUTITAN Vorhängeschloss verschiedenschließend, Gehäuse-⌀: 30mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
970 Stück sofort lieferbar
5,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 202 Stück sofort lieferbar
10,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schlüssel | 2 | 3 |
Bügel doppelt verriegelt | ja | ja |
Bügel-⌀ | 5 mm | 5 mm |
Material Bügel | Stahl | Stahl, verchromt |
schließanlagenfähig | nein | nein |
Schließwerk | rostfreies Schließwerk | rostfreies Präzisionsschließwerk |
Anzahl Schlösser | 1 | 1 |